Komplet vijakov 1/2″ 9 kosov IS-PH- XZN

Št. art.: 6150050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6150050
EAN/GTIN 4010886615003
Številka proizvajalca 6150050
L-število L60160 1373

Opis

Opis:

Za križne vijake, vijake z zarezami in vijake z več vdolbinami
V modrem ohišju iz jeklene pločevine GEDORE
Mere: 281 x 79 x 35 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Zasnova: V modrem ohišju iz jeklene pločevine GEDORE
  • Skupna širina [mm]: 281 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna globina [mm]: 79 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico