Vijačni nastavek 1/2″ XZN z več zobmi M12

Št. art.: 6159780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6159780
    EAN/GTIN 4010886615973
    Številka proizvajalca 6159780
    L-število L60160 1249

    Opis

    Opis:

    Tip po DIN 2324
    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
    Hromiran
    S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
    Na konico po DIN 2325

    Lastnosti:

    • Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M12
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Dolžina vstavka: 55,0 mm
    • Pogon za vstavljanjeØ: 23 mm
    • Skupna širina [mm]: 23 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 17,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico