{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6000 Joker Imperial | |
Zev ključa | 11/16 col | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
Širina zeva b | 39 mm | |
Višina zeva h1 | 9 mm | |
Višina obroča h2 | 11 mm | |
⌀ obroča D | 33,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 80 | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | colski | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614890 11/16 | |
EAN/GTIN | 4013288167439 | |
Številka proizvajalca | 05073286001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, colski 11/16 col
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
37,40 €
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
18,30 €
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Povratni zasuk | 4,5 | 5 |
Položaj obroča | 0 | 0 |
Dolžina ključa L | 235 | 233 |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h2 | 11 | 10,9 |
Višina zeva h1 | 9 | 7,9 |