{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6000 Joker Imperial | |
Zev ključa | 3/4 col | |
Dolžina ključa L | 246 mm | |
Širina zeva b | 42 mm | |
Višina zeva h1 | 9,5 mm | |
Višina obroča h2 | 11 mm | |
⌀ obroča D | 34,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 80 | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | colski | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614890 3/4 | |
EAN/GTIN | 4013288167446 | |
Številka proizvajalca | 05073287001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, colski 3/4 col
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | mat kromirani |
⌀ obroča D | 34,8 | 34,5 |
Položaj obroča | 0 | 0 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Število zob | 80 | 72 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |