Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 614853 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ključa L 144 mm
Širina zeva b 17 mm
Višina zeva h1 4,7 mm
Višina obroča h2 7,4 mm
⌀ obroča D 18 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Omejilni nastavek na strani zeva Ne
Držalna funkcija na strani zeva Ne
z vrtljivo glavo Ne
Raglja, dvosmerna Da
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614853 8
EAN/GTIN 4018754239139
Številka proizvajalca 41170808
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico