Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerno, 15° zakrivljeno 13 mm

Št. art.: 614853 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ključa L 182 mm
Širina zeva b 26,5 mm
Višina zeva h1 6,6 mm
Višina obroča h2 8,4 mm
⌀ obroča D 25 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Omejilni nastavek na strani zeva Ne
Držalna funkcija na strani zeva Ne
z vrtljivo glavo Ne
Raglja, dvosmerna Da
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614853 13
EAN/GTIN 4018754239184
Številka proizvajalca 41171313

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico