{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Zev ključa 3 | 24 mm | |
Zev ključa 4 | 27 mm | |
celotna dolžina L | 275 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 52 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 26 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 30 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614847 21-27 | |
EAN/GTIN | 4062406229917 | |
Številka proizvajalca | 614847 21-27 |