{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Zev ključa 3 | 18 mm | |
Zev ključa 4 | 19 mm | |
celotna dolžina L | 230 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 31,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 33,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 20,2 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 21,9 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614847 16-19 | |
EAN/GTIN | 4045197972903 | |
Številka proizvajalca | 614847 16-19 |