{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 166 mm | |
Širina zeva b | 23,9 mm | |
Višina zeva h1 | 5,4 mm | |
Višina obroča h2 | 8,2 mm | |
⌀ obroča D | 22,9 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614828 11 | |
EAN/GTIN | 4062406649753 | |
Številka proizvajalca | 614828 11 |