Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo v torbici dvosmerna 15° zakrivljena 10

Št. art.: 614838 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
592 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 10
Položaj obroča 15 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614838 10
EAN/GTIN 4062406649852

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.
Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.
V praktični tekstilni rolo-torbici.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614828 v velikostih 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli