{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Dolžina ključa L | 136 mm | |
Širina zeva b | 18 mm | |
Višina zeva h1 | 4,2 mm | |
Višina obroča h2 | 7,6 mm | |
⌀ obroča D | 17,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614770 8 | |
EAN/GTIN | 4067263001072 | |
Številka proizvajalca | 614770 8 |