RWEV 1600-2 mešalnik

Št. art.: 614050000
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
    Vrsta izdelka Vŕtačka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614050000
    EAN/GTIN 4061792221536
    Številka proizvajalca 614050000
    L-število L01750 202

    Opis

    Opis:

    • Zmogljivo 1600-vatno mešalo z dvema hitrostma za zahtevna mešalna opravila do 90 litrov
    • Malo napora, potrebnega za vodenje mešala, zaradi ergonomske razporeditve ročajev
    • Gumijasti vogali na ohišju za učinkovito zaščito pred poškodbami, varno shranjevanje in nedrseče naslanjanje na steno
    • Bočni izhod za kabel zmanjšuje nevarnost zloma kabla
    • Visok navor zaradi dvostopenjskega menjalnika za viskozne materiale
    • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
    • Plinsko stikalo z gumijastim pokrovom za zaščito pred prijemanjem prahu in nečistoč
    • Kritje motorja za zaščito pred umazanijo, umazanijo in brizganjem vode
    • Elektronski mehki zagon za delo brez brizganja
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi, specifičnimi za material, ki ostanejo konstantne pod obremenitvijo
    • Regulacijsko kolesce za predizbiro hitrosti

      Razpon dobave
    • Mešalnik tipa RS-R3 (Ø 160 mm).

    Lastnosti:

    • Zobniki: 2
    • Teža brez omrežnega kabla: 4.5 kg
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Hitrost brez obremenitve: 0 - 300 / 0 - 650 /min
    • Največja priporočena količina mešanja: 90 l
    • Max. Premer mešalne košare: 160 mm
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 1600 W
    • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
    • Premer vpenjalnega vratu: 50 mm
    • Nosilec orodja: notranji navoj M 14

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico