Mešalna palica RS-R3-160

Št. art.: 626736000
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
Številka izdelka 626736000
EAN/GTIN 4007430280893
Številka proizvajalca 626736000

Opis

Opis:

  • Idealen za težke in viskozne materiale
  • Mešanje deluje od spodaj navzgor, mešalnik se vijači v material, obroč ima zaščitni učinek za posodo
  • Predvsem primeren za vse vrste malte, cementne in apnene omete, dozirna sredstva, estrihe, lepila za ploščice, epoksidne smole s kremenovim polnilom, toplotnoizolacijske omete, beton, bitumenske debele premaze itd.

Lastnosti:

  • Premer: 160 mm
  • Dolžina: 590 mm
  • Maks. Količina materiala: 30 - 60 kg
  • Vrsta vpenjala: M 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico