{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 27 | |
EAN/GTIN | 4062406220112 | |
Številka proizvajalca | 613600 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasto obročni ključ 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.056 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
571 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 13 | 12 |
Dolžina ključa L | 300 | 385 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |