{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3/4 col | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754020201 | |
Številka proizvajalca | 40484040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, colski 3/4 col
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.148 kosov na zalogi
7,15 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 | 9 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 230 | 231 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 3/4 | 3/4 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |