{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13/16 col | |
Dolžina ključa L | 260 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 13/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020225 | |
Številka proizvajalca | 40484242 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, colski 13/16 col
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.342 kosov na zalogi
9,50 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 10 | 10 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 260 | 251 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 13/16 | 13/16 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |