{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/2 col | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754020157 | |
Številka proizvajalca | 40483232 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročno viličasti ključ, colski 1/2 col
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 | 6,5 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 160 | 171 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 1/2 | 1/2 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |