Udarni viličasti ključi, Zev ključa: 80mm

Št. art.: 613401 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 80 mm
Standard DIN 133
Dolžina ključa L 405 mm
Debelina glave hmaks 34,5 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613401 80
EAN/GTIN 4062406097882
Številka proizvajalca 613401 80

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika; kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah, nagib ključa 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Specialno jeklo, površina črna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico