Udarni viličasti ključi, Zev ključa: 60mm

Št. art.: 613401 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 60 mm
Standard DIN 133
Dolžina ključa L 316 mm
Debelina glave hmaks 24 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613401 60
EAN/GTIN 4062406097844
Številka proizvajalca 613401 60

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika; kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah, nagib ključa 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Specialno jeklo, površina črna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico