CNGN 120708T IS25 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska keramična obračalna rezalna ploščica za obdelavo litega železa in kaljenega jekla

Št. art.: 6133764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6133764
EAN/GTIN 7291075040098
Številka proizvajalca 6133764
L-število L24280 140

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik A, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, notranji krog premera (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico