{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
Debelina glave hmaks | 10,7 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 16 | |
EAN/GTIN | 4035894044713 | |
Številka proizvajalca | 6573520 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj čeljusti | 15 | 15 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | brunirani |
Dolžina ključa L | 160 | 165 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |