Ključ za navor ∙ US STANDARD

Št. art.: 6114-1CT
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6114-1CT
    EAN/GTIN 4000896078424
    Številka proizvajalca 6114-1CT
    L-število L60140 1841

    Opis

    Opis:

    • Po ameriškem standardu
    • Tehtnica v lbf.ft
    • ± 3-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (v smeri delovanja za privijanje na desni)
      za privijanje na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
    • Varno:
      • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
      • Akustični (zgibni element)
      • Optični (modeli s signalnim gumbom)
    • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
    • Reverzibilna zaskočna zaskočka
    • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
    • 6127-1 CT – 6128-1 CT: Prestavna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
    • Sef z ogledalom
    • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
    • Dimenzije / dolžina: 333 mm
    • Neto teža (kg): 0,56 kg
    • Nm min-max: 6,8–54,2 Nm
    • lbf min-max: 5 – 40 lbf.ft
    • Toleranca: 3 %
    • Razdelek lestvice (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
    • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 264,52–254,02 Nm
    • Delovna sila min.-max kg: 2,6–21,8 kg
    • Število zob: 30 (delovni kot 12°)
    • Debelina glave A: 14,5 mm
    • Širina glave b: 32 mm
    • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico