Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Ročni voziček za zunanjo uporabo. Varjene iz jeklenih cevi, vroče pocinkane. Nakladalno območje je izdelano iz aluminijaste pločevine kvintet. Ročajna ograja višine 180/250 mm z močnimi cevnimi nosilci. Vijačno vlečno drogovje z varnostnim ročajem in koži prijazno mehko prevleko za oprijem. Velika kolesa s platišči iz pocinkane pločevine, s poliuretanskimi pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, pesta z valjčnimi ležaji. Pritrditev kolesa z vijaki za enostavno menjavo kolesa.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 845
Širina uporabne površine (mm): 545
Celotna dolžina (mm): 1525
Skupna širina (mm): 840
Skupna višina (mm): 811
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 400 x 100