Priključitev kolesa

Št. art.: 1292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1292
EAN/GTIN 4017976412924
Številka proizvajalca 1292
L-število L90070 183

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Komplet za pritrditev, vroče pocinkan, sestavljen iz krogelne spojke in adapterja za sedežne drogove premera od 26 do 31 mm ter krogelne skodelice z vijačnimi ploščicami na standardnem vlečnem drogu. Največja obremenitev 40 kg, največja obremenitev prikolice 4 kg. Možnost naknadne vgradnje.

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 260
Skupna širina (mm): 72
Skupna višina (mm): 35
Barva: vroče pocinkano

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico