PENTA 24N239NF119LS IC908 5-robi rezalni vložki za odrez in natančen zarez na visokem robu

Št. art.: 6099494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6099494
EAN/GTIN 7291075215489
Številka proizvajalca 6099494
L-število L24080 173

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,19 mm, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 2,39 mm

Lastnosti:

  • Spanformer K..
  • Kotni polmer (RE) 1,19 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Širina funkcije (WF) 0,8 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico