Komplet kombiniranih ključev 11 kosov UD profil 8-22 mm

Št. art.: 6093070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093070
EAN/GTIN 4010886609309
Številka proizvajalca 6093070
L-število L60160 247

Opis

Opis:

V praktični kombinaciji
Konstrukcija po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Z enako širino po ploskvah
Obročna stran pod kotom 15°, z votlim pecljem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico