Kombinirani ključ UD profil 11 mm

Št. art.: 6090130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6090130
    EAN/GTIN 4010886609019
    Številka proizvajalca 6090130
    L-število L60160 1351

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu z DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    Skrbno kovano in strokovno obdelano
    Tanke čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ v celoti lažji
    Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
    Obroč: Pod kotom 15°, s profilom UD - za nežen prenos moči
    Preobremenitev se pokaže z deformacijo
    Varen oprijem zaradi votlega stebla - zelo ergonomičen in priročen
    Zgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
    Za univerzalno uporabo
    Visoka kakovostna industrijska kakovost za zahtevno trajno uporabo
    Velikosti 3 do 5,5 s šestkotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
    * Ni standardizirano.

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 26 mm
    • Skupna višina [mm]: 11 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Teža [funtov]: 0,090 funtov
    • Širina glave 1 [mm]: 17,0 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 26 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 7,5 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 4,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Položaj ustja 1: 15°
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Kot obroča: 15°
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico