PENTA 24N100NF010LS IC908 5-robi rezalni vložki za odrez in natančen zarez na visokem robu

Št. art.: 6080479
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 6080479
    EAN/GTIN 7291075215328
    Številka proizvajalca 6080479
    L-število L24080 131

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,1 mm, globina reza, maks (CDX) 1,8 mm, širina reza (CW) 1 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer K..
    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Širina funkcije (WF) 1,5 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico