PENTA 24N100NF010RS IC908 5-robi rezalni vložki za odrez in natančen zarez na visokem robu

Št. art.: 6080478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6080478
EAN/GTIN 7291075215311
Številka proizvajalca 6080478
L-število L24080 25

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,1 mm, globina reza, maks (CDX) 1,8 mm, širina reza (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer K..
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico