WE 24-180 MVT kotni brusilnik

Št. art.: 606468000
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
    Vrsta izdelka Uhlová brúska

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 606468000
    EAN/GTIN 4007430268105
    Številka proizvajalca 606468000
    L-število L01750 1657

    Opis

    Opis:

    • Motor Metabo Marathon s patentirano protiprašno zaščito za dolgo življenjsko dobo
    • Elektronski varnostni izklop: zmanjšuje povratni udarec pri blokadi diska - za visoko zaščito uporabnika
    • Glavni ročaj je mogoče vrteti, dodatni ročaj pa namestiti v 3 položaje za optimalen položaj ročaja tudi pri rezanju
    • Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrdi se brez zvijanja
    • Omejevalnik zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje pregorevanje varovalke pri zagonu
    • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in ponovni zagon
    • Metabo VibraTech (MVT): Vgrajen sistem blaženja in dodatni ročaj za zmanjšanje vibracij za zaščito zdravja
    • Varnostno stikalo Metabo preprečuje nenameren vklop
    • Odklopljene oglene ščetke za zaščito motorja
    • LED signal ob sprožitvi zaščite pred ponovnim zagonom ali pregrevanjem

      Razpon dobave
    • Odbojni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), ključ z dvema luknjama.

    Lastnosti:

    • Izhodna moč: 1600 W
    • Navorni moment: 14 Nm
    • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 5800 /min
    • Teža brez omrežnega kabla: 5.7 kg
    • Obod ročaja: 144 mm
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Hitrost brez obremenitve: 8450 /min
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 2400 W
    • Brusilna površina: 6.1 m/s²
    • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
    • Ø krožnika: 180 mm
    • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
    • Navoj vretena: M 14

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico