Okrogla krtača 100x0,5x10 mm/ M 14, jeklena, vozlana, kr.

Št. art.: 623803000
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623803000
EAN/GTIN 4007430408280
Številka proizvajalca 623803000
L-število L01750 1496
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalno uporaben pri obdelavi kovin, npr. za obdelavo profilov, rezanih robov, zobnikov, utorov, za glajenje varilnih šivov in točk, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in stare barve
  • Odlično primeren za obdelavo ozkih obdelovancev ter notranjih robov
  • Trip obdelave: vozlana jeklena žica
  • 623803000: različica z ročajem

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,50 mm
  • Premer: 100 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 12500 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico