DSSW 360 Set 1/2″ pnevmatski udarni ključ

Št. art.: 604118500
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
    Vrsta izdelka Skrutkovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 604118500
    EAN/GTIN 4007430228987
    Številka proizvajalca 604118500
    L-število L01750 32

    Opis

    Opis:

    • Udarno kladivo z dolgo življenjsko dobo
    • Za vijačenje kolesnih čepov na avtomobilih, pri montaži in popravilih
    • Zmogljiv udarni ključ za menjavo pnevmatik, popravila in montažo
    • Za najrazličnejše namene: Vročeročno upravljanje z vijaki: 360 Nm vrtilnega momenta za rahljanje
    • Ergonomsko oblikovan, gumiran ročaj za udobno delo brez utrujenosti
    • Vodilo izpušnega zraka skozi ročaj
    • Zamenjava smeri vrtenja desno/levo s stikalom
    • Vrtilni moment nastavljiv v treh stopnjah

      Razpon dobave
    • EURO vtičnica 1/4″, ARO/Orion vtičnica 1/4″, ISO vtičnica 1/4″, cevna šoba 10 mm in cevna objemka v skladu s standardom ISO 11148, 10 vtičnih ključev (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), plastični kovček, plastenka za olje, podaljšek.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6.2 bar
    • Teža: 2 kg
    • Potreba po zraku: 6 l/s
    • Max. Navor: 410 Nm
    • Max. Navor za rahljanje: 630 Nm
    • Negotovost K: 1.47 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Raven zvočnega tlaka: 97 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 108 dB(A)
    • Udarni vijaki: 2.5 m/s²
    • Kvadratni dovod zraka: 1/2″

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico