Cevni kolut SA 312

Št. art.: 628824000
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
    Številka izdelka 628824000
    EAN/GTIN 4007430333858
    Številka proizvajalca 628824000
    L-število L01750 312

    Opis

    Opis:

    • Z 12-metrsko zelo prožno PU cevjo
    • Priključna spojka 1/4″ univerzalna in vtičnica 1/4″ (Euro, ARO in ISO)
    • Automatska funkcija: zaklepanje in navijanje s preprostim potegom
    • S stenskim in stropnim nosilcem
    • Kovinsko ohišje
    • Dolžina priključne cevi 1 m.

    Lastnosti:

    • Zunanji Ø: 12 mm
    • Teža: 8 kg
    • Notranji Ø: 8 mm
    • Dolžina: 12 m
    • Maks. Tlak: 12 barov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico