DS 14 Pnevmatski izvijač

Št. art.: 604117000
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
Vrsta izdelka Skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 604117000
EAN/GTIN 4007430229854
Številka proizvajalca 604117000
L-število L01750 101

Opis

Opis:

  • Priročen izvijač za montažna dela
  • Ergonomsko oblikovan, gumiran ročaj za udobno delo z nizko utrujenostjo
  • ergonomsko preklapljanje desno/levo
  • oblika pištole
  • Nastavljiv navor od 5 do 14 Nm
  • Držalo za nastavke za priročno menjavo orodja z eno roko
  • Potok izpušnega zraka skozi ročaj

    Razpon dobave
  • EURO vijačnica 1/4″, ARO/Orion nipelj 1/4″, ISO nipelj 1/4″, steklenička za olje

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Hitrost: 1800 /min
  • Teža: 1.2 kg
  • Potreba po zraku: 340 l/min
  • Max. Navor za rahljanje: 5 - 14 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Vijačenje brez udarca: 3.6 m/s²