DMH 30 Set Dletno kladivo na stisnjen zrak

Št. art.: 604115500
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
Vrsta izdelka Sekacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 604115500
EAN/GTIN 4007430227911
Številka proizvajalca 604115500
L-število L01750 79

Opis

Opis:

  • Lahkotno, priročno kladivo z dletom
  • Primerno za gradbena dela v zidovih, opekah in porobetonu
  • Idealno za zbijanje ometa in ploščic ter za lahka dletarska dela
  • Uporabniku prijazno vodenje izpušnega zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu na delovnem območju
  • Gumiran ročaj za ergonomsko delo z nizko utrujenostjo

    Razpon dobave
  • EURO vijačnica 1/4″, ARO/Orion čepna bradavica 1/4″, ISO čepna bradavica 1/4″, cevna šoba 10 mm in cevna objemka po ISO 11148, 4 dleta, vzmet za hitro sproščanje, plastični kovček, steklenička za olje.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Teža: 2 kg
  • Potreba po zraku: 280 l/min
  • Dletenje: 8.48 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 103 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 114 dB(A)
  • Hitrost hoda: 3000 /min
  • Nosilec orodja: Šestkotno držalo 10 mm