SB 18 LTX-3 BL I Kovinski akumulatorski udarni vrtalnik

Št. art.: 603183650
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 603183650
EAN/GTIN 4061792211681
Številka proizvajalca 603183650

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo, idealen za najtežje kovinske aplikacije
  • Izjemno zmogljivo vrtalno vpenjalno držalo s funkcijo ponovnega vpenjanja, ki preprečuje zdrs vstavljenega orodja, in največjo koncentričnostjo
  • 3. prestava z visoko hitrostjo (max. 4. 000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejši potek vrtanja, zlasti v kovino
  • Funkcija vrtalnega kladiva za vrtanje v zidove
  • Preklopni pulzni način za odvijanje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Precizni stop: elektronska momentna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: Za visoko zaščito uporabnika
  • Integrirana LED delovna luč s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
  • S praktičnim kavljem za pas in depojem za bite, ki ga je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijami in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Futuro Top hitrovpenjalno vrtalno vpenjalno držalo, dodatni ročaj, ključ s kavljem, 2 Li-Power akumulatorja (18 V/5,2 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 2 kg
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža z baterijskim vložkom: 3 kg
  • Vrtanje v kovino: 3 m/s²
  • Bruto teža: 6.284 kg
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 mm
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Udarno vrtanje betona: 25 m/s²
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 109 dB(A)
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. število udarcev: 38000 /min
  • Nastavljiv navor: 1 - 18 Nm
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.2 Ah
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.