Akumulatorski sklop LiHD DS 18 V - 5,5 Ah

Št. art.: 624990000
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
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624990000
    EAN/GTIN 4061792195851
    Številka proizvajalca 624990000
    L-število L01760 30

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorji LiHD za vrhunsko zmogljivost in izjemno dolgo uporabo z minimalnim razvojem temperature
    • Inteligentno upravljanje akumulatorjev za dolgotrajno delovanje akumulatorjev s 3-letno garancijo
    • Patentirana tehnologija polnjenja ″AIR COOLED″
    • Trajni elektronski nadzor posameznih celic (ESCP) med polnjenjem, za posebno dolgo življenjsko dobo
    • Procesorsko vodeno upravljanje polnjenja in praznjenja
    • Indikator zmogljivosti za stalno spremljanje stanja polnjenja
    • Dolga skladiščna doba s praktično odsotnostjo samopraznjenja
    • Baterijski paket z nosilcem za zaščito pred padcem enostavna in varna pritrditev z varnostno povezavo za baterije DS 628965000 (30 cm) ali 628966000 (60 cm)
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta baterijski paket je združljiv z vsemi 18-voltnimi stroji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 5,5 Ah
    • Energija: 99 Wh
    • Teža: 980 g
    • Napetost baterijskega sklopa je 18 V..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico