Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik / vijačnik BS 18 L Komplet s 74-delno mobilno delavnico; plastični kovček; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Opis:
- Zanesljiv, zmogljiv vrtalni stroj za vse običajne primere vrtanja in vijačenja
- Mobilna delavnica (74-delni komplet): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 14 svedrov iz HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo za nastavke (60 mm), 8 vtičnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), leseno poglobitev (12,7 mm), centrirni zatič (5x100 mm), rezalni nož z 2 rezervnima reziloma, merilni trak (3 m/10″), svinčnik (HB), beležnica
- Vgrajena delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
- Praktična kljuka za pas in depo za bite, pritrdite jo lahko na desni ali levi strani
- Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Priključno vrtalno držalo, pasni kavelj in depo za bite, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, plastični kovček, komplet dodatne opreme
Lastnosti:
- Raven zvočnega tlaka: 77 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 88 dB(A)
- Natančnost meritve K: 3 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,8 m/s²
- Natančnost meritve K: 1,5 m/s²
- Tasta baterija: Moč: 18 V
- Kapaciteta akumulatorja: 2 x 2 Ah
- Maksimalni navor, mehki: 25 Nm
- Maksimalni navor, trdi: 50 Nm
- Nastavljiv navor: 1,5 - 6 Nm
- Vrtalni Ø jekla: 10 mm
- Vrtalni Ø mehkega lesa: 20 mm
- Rahitost brez obremenitve: 1,6 kg
- Bruto teža: 5,748 kg