SB 18 L Set Mobilna delavnica

Št. art.: 602317710
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602317710
EAN/GTIN 4061792249530
Številka proizvajalca 602317710

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni kladivo SB 18 L Set z 78-delno mobilno delavnico; plastični kovček; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Opis:

  • Zanesljiv, zmogljiv udarni vrtalnik za vse običajne načine vrtanja in vijačenja
  • Funkcija udarnega vrtanja za vrtanje v zidove
  • Mobilna delavnica (komplet 78 kosov): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 5 svedrov za zid (5/6/7/8/10 mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo za nastavke (60 mm), 8 vijačnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), leseno poglobitev (12,7 mm), centrirni zatič (5x100 mm), rezalni nož z dvema rezervnima reziloma, merilni trak (3 m/10″), svinčnik (HB)
  • Vgrajena delovna luč LED s funkcijo posvetlitve za optimalno svetlost na delovnem območju
  • Praktična kljuka za pas in depo za bite, ki se lahko pritrdi na desno ali levo
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:
Priključno vrtalno držalo, pasna kljuka in depo za bite, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, plastični kovček, komplet dodatne opreme

Lastnosti:

  • Raven zvočnega tlaka: 89 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
  • Najasnost meritve K: 3 dB(A)
  • Vrtanje v kovino: 2,8 m/s²
  • Najasnost meritve K: 1,5 m/s²
  • Udarno vrtanje v beton: 21,5 m/s²
  • Toba akumulatorskega vložka: Baterijski paket: 2 x 2 Ah
  • Maksimalni navor, mehak: 25 Nm
  • Maksimalni navor, trd: 50 Nm
  • Nastavljiv navor: 1. 5 - 6 Nm
  • Ø vrtanja v zid: 10 mm
  • Ø vrtanja v jeklo: 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 20 mm
  • Rahitrost brez obremenitve: 450 / 1800 vrt/min
  • Maksimalna hitrost udarcev: 27000 udarcev/min
  • Močnost vijačenja: 1,5 - 13 mm
  • Teža brez baterijskega paketa: 1,7 kg
  • Bruto teža: 5,879 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico