SSE 18 LTX Kompaktna akumulatorska vijačna žaga SSE 18 LTX Compact

Št. art.: 602266890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602266890
EAN/GTIN 4007430311818
Številka proizvajalca 602266890
L-število L01750 1096

Opis

Opis:

  • Lahka teža, izjemno priročna žaga za eno- in dvoročno delo
  • >Predvsem primerna za delo na težko dostopnih mestih
  • Vario (V) elektronika za delo s potezami, specifičnimi za posamezni material
  • Žagin list je mogoče obrniti za 180° za priročno delo nad glavo
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja
  • Razširjeno področje uporabe zaradi edinstvene funkcije Quick- za liste povratnih žag in liste vbodnih žag
  • Brez orodja nastavljiv globinski omejevalnik za optimalno uporabo žaginega lista in vsestranske aplikacije, kot so potopni rezi
  • . npr. potopni rezi
  • Integrirana LED delovna luč za optimalno osvetlitev območja rezanja
  • Široka paleta aplikacij zaradi usklajene ponudbe Metabo žaginih listov
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 0 - 3100 /min
  • Negotovost K: 1.7 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Hod žaginega lista: 13 mm
  • Žaganje ivernih plošč: 12.7 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor