RF 80 D Pnevmatski merilnik tlaka pnevmatik

Št. art.: 602236000
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
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602236000
EAN/GTIN 4007430241030
Številka proizvajalca 602236000
L-število L01750 397

Opis

Opis:

  • Za preskušanje in polnjenje pnevmatik
  • Ergonomsko ohišje iz kompozitnega materiala: hladno izolira, je nedrseče in ima nizke vibracije za udobno delo
  • Lahko upravljanje z natančnim merilnikom tlaka, zaščitenim pred previsokim tlakom
  • ROčaj z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Z vtičem za navor
  • Velik manometer Ø 80 mm za dobro berljivost
  • Digitalni, osvetljeni manometer za najvišjo natančnost
  • Preklapljalne enote zaslona: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
  • Manometer z gumijastim ohišjem za zaščito pred mehanskimi vplivi

    Razpon dobave
  • Euro vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 0.5 - 12 bar
  • Teža: 0.55 kg
  • Dolžina cevi: 100 cm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico