Izvedba:
metaBOX 215
Opis:
- Ročni večnamenski brusilnik s trikotno in pravokotno brusilno ploščo za vsestransko brušenje vogalov, robov in majhnih površin
- Priročno, blizu površine, zaradi nizke višine tudi nad glavo
- Dejavnost z nizkimi vibracijami zaradi nemotenega delovanja
- Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
- Ponavaden brezkrtačni motor za največjo učinkovitost pri brušenju tudi pri neprekinjenem delovanju
- Vibracijski krog 2, 0 mm za najvišjo kakovost površine z dobro stopnjo odstranjevanja
- Brezstopenjska regulacija hitrosti za delo s hitrostjo, primerno materialu
- S tekstilno vrečko za prah, ki jo je enostavno izprazniti, za delo brez sesanja
- . vrečko za prah za delo brez sesanja
- Z možnostjo priključitve na univerzalni sesalnik s priključnim tulcem 630798000
- Snemljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljšuje življenjsko dobo brusilne plošče
- S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah
Razpon dobave: Plošča za brušenje 100x150 mm z samopritrdilni pritrditvijo, plošča za brušenje 80x133 mm z samopritrdilni pritrditvijo, ščitnik 100x150 mm, ščitnik 80x133 mm, 1 samolepilna brusilna plošča P 120 za les in kovine ″profesionalno″ (100x150 mm), 1 samolepilna brusilna plošča P 120 za les in kovine ″profesionalno″ (80x133 mm), kompaktna tekstilna vrečka za prah, šestilo, metaBOX 215, brez akumulatorja, brez polnilnika
Lastnosti:
- Raven zvočnega tlaka: 69 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 80 dB(A)
- Negotovost meritve K: 3 dB(A)
- Površinsko brušenje: 3,3 m/s²
- Negotovost merjenja K: 1,5 m/s²
- Napetost baterije: 18 V
- Podstavna plošča: 100 x 150 mm
- Rahitrost brez obremenitve: 4000 - 10000 vrt/min
- Obtočna frekvenca brez obremenitve: 100 x 150 mm
- Prehodnost brez obremenitve: 4000 - 10000 vrt: Premer orbite: 2 mm
- Teža brez akumulatorja: 8000 - 20000 vrt/min
- Premer orbite: 2 mm
- Telota brez akumulatorja: 1,5 kg: 1,5 kg
- Bruto teža: 3,450 kg