{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zrnatost | 120 | |
Širina brusnega papirja | 150 mm | |
Dolžina brusnega lista | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni papir |
Številka izdelka | 635209000 | |
EAN/GTIN | 4061792215313 | |
Številka proizvajalca | 635209000 | |
L-število | L01750 1383 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |