ASA 30 H PC Univerzalni sesalnik

Št. art.: 602088000
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
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 602088000
    EAN/GTIN 4061792230804
    Številka proizvajalca 602088000
    L-število L01750 1151

    Opis

    Opis:

    • Kompakten, vsestranski sesalnik za prah razreda H z integriranim čiščenjem filtrov
    • Hitra priključitev metaBOXov z orodjem in dodatno opremo na sesalnik za enostavno premikanje
    • Mokri/suhi sesalnik s komercialno odobritvijo
    • Za sesanje na električnih orodjih in čiščenje gradbišč, delavnic itd.
    • Uporabna vtičnica za električno orodje za uporabo samodejnega vklopa in izklopa sesalnika
    • PressClean: ročno čiščenje filtra z močnim tokom zraka, ko med delovnimi odmori pritisnete stikalo na sesalniku
    • Maksimalna zaščita uporabnika: Certifikat EU za razred prahu H
    • Zaustavitev sesanja med mokrim sesanjem, ko je dosežena najvišja stopnja napolnjenosti
    • Pozorilni signal, ko ni dosežen najmanjši volumski pretok, za zaščito uporabnika
    • Automatsko po delovanju za popolno izpraznitev sesalne cevi
    • Antistatična osnovna oprema preprečuje statično polnjenje ob uporabi ustrezne dodatne opreme
    • Lahko prenašanje zaradi držala za kabel in cev ter in držala za cev ter depoja za cevi in šobe
    • Praktičen predal za dodatno opremo s pokrovom na tečajih za majhne dele
    • Priložena sesalna oprema s sistemom Quick za hitro menjavo med uporabo

      Razpon dobave
    • Antistatična sesalna cev Quick (Ø 32 mm / 4 m), Quick priključni rokav Ø 28/35 mm, Quick priključni rokav Ø 40/45 mm, nastavek za ročaj Quick Premium, 3 sesalne cevi (kromirane), posebna filtrska vrečka za razred H, šoba za špranje, talna šoba (širina 360 mm), sesalna šoba (širina 120 mm), šoba za krtače.

    Lastnosti:

    • Negotovost K: 2.5 dB(A)
    • Dolžina cevi: 4 mm
    • Dolžina kabla: 8 m
    • Teža: 10.8 kg
    • Bruto teža: 14.450 kg
    • Prostornina zalogovnika: 30 l
    • Ø sesalne cevi: 32 mm
    • Raven zvočnega tlaka: 78 dB(A)
    • Negativni tlak: 225 hPa (mbar)
    • Največja vhodna moč: 1200 W
    • Največja izhodna moč zraka: 4200 l/min
    • Površina filtra: 5000 m²

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico