Priključni tulci Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Št. art.: 635409000
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Šoba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635409000
EAN/GTIN 4061792237223
Številka proizvajalca 635409000
L-število L01760 259
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni priključni tulec, primeren za večino ročnih električnih orodij
  • Prilega se električnim orodjem s priključkom za odvzem z notranjim premerom 35 mm
  • Prilega se električnim orodjem s priključkom za odvzem z zunanjim premerom 28 mm
  • Antistatičen; z nedrsečim notranjim rebrom
  • Vključuje priključek za cev Quick-System Ø 32 mm in Ø 35 mm.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 35 mm
  • Notranji Ø: 28 mm
  • Material: Plastika

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico