Akumulatorski sesalnik AS 18 L PC

Št. art.: 602021850
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
    Vrsta izdelka Vysávač na mokré a suché vysávanie

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 602021850
    EAN/GTIN 4007430321244
    Številka proizvajalca 602021850
    L-število L01750 740

    Opis

    Opis:

    • Lahek, kompakten akumulatorski sesalnik za mobilno uporabo za sesanje in odsesavanje prahu in ostružkov
    • Komercialno odobren akumulatorski sesalnik, certificiran za razred prahu L
    • PressClean: Z vgrajeno funkcijo pihanja za izpihovanje, sušenje in odvajanje zraka
    • >Način Eco za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije, način boost za največjo moč
    • Veliko vogalno stikalo za enostaven vklop/izklop tudi z nogo
    • Z raztegljivo cevjo za udobno uporabo in največjo svobodo gibanja pri sesanju
    • Praktični depoj za drugi baterijski paket, polnilnik, šobe in cev
    • Kompaktna zasnova MetaLoc za zlaganje s kovčki MetaLoc
    • Trdno ohišje z gumijastimi ščitniki na odtisu noge za nežno in nedrseče parkiranje
    • Lahko prenašanje z ergonomskim ročajem ali trakom za prenašanje
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Raztegljiva sesalna cev (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), filter vrečke iz flisa, sesalna šoba (širina 120 mm), šoba za gnezdo, nosilni trak, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
    • Prostornina zalogovnika: 7.5 l
    • Površina filtra: 3600 cm²
    • Teža z baterijskim vložkom: 7.5 kg
    • Teža brez akumulatorja: 6.9 kg
    • Največja izhodna moč zraka: 2100 l/min
    • Negotovost K: 2.4 dB(A)
    • Ø sesalne cevi: 32 mm
    • Raven zvočnega tlaka: 72 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 84 dB(A)
    • Dolžina cevi: 3.5 m
    • Negativni tlak: 120 hPa (mbar)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico