šoba za čiščenje špranj, Ø 35 mm, dolžina 200 mm

Št. art.: 630323000
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
Vrsta izdelka Šoba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630323000
EAN/GTIN 4007430418142
Številka proizvajalca 630323000
L-število L01760 35

Opis

Opis:

  • Šoba za čiščenje rež je univerzalno orodje
  • Za svojo ozko obliko je idealna za čiščenje najmanjših rež
  • Mogoče jo uporabljati skupaj z mokrimi in suhimi orodji
  • Standardna oprema za AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M in AS 18 L PC

Lastnosti:

  • Povezava Ø, znotraj: 35 mm
  • Tip: Ozki nastavek
  • Dolžina: 200 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico