ASA 25 L PC univerzalni sesalnik

Št. art.: 602014000
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
    Vrsta izdelka Vysávač na mokré a suché vysávanie

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 602014000
    EAN/GTIN 4007430246677
    Številka proizvajalca 602014000
    L-število L01750 1050

    Opis

    Opis:

    • Sesalnik za mokro/suho sesanje s komercialno odobritvijo
    • Idealen za mobilno uporabo zaradi majhne teže in kompaktne zasnove
    • Za sesanje na električnih orodjih in za čiščenje gradbišč, delavnic itd.
    • Vtičnica za električno orodje za uporabo samodejnega vklopa in izklopa sesalnika
    • PressClean: ročno čiščenje filtra z močnim tokom zraka, ko med delovnimi odmori pritisnete stikalo na sesalniku
    • Zaščita uporabnika: Certificirano po standardu EU za razred prahu L
    • Samodejni izklop med mokrim sesanjem, ko je dosežena najvišja stopnja napolnjenosti
    • Z vgrajeno funkcijo pihanja za izpihovanje, sušenje in izpuščanje odpadnega zraka
    • Držalo za kabel in cev za praktičen transport
    • Praktično depo za pribor in odlagalna površina

      Razpon dobave
    • Sesalna cev (Ø 32 mm / 3, 5 m), vmesni ročaj, 2 sesalni cevi iz aluminija, plisirani filter iz poliestra, PE filtrirna vrečka, filtrirna vrečka iz flisa, šoba za špranje, talna šoba (širine 300 mm), sesalna šoba (širine 120 mm), šoba za krtače, držalo za kabel/vaze.

    Lastnosti:

    • Največja vhodna moč: 1250 W
    • Prostornina zalogovnika: 25 l
    • Površina filtra: 3000 cm²
    • Teža: 8.3 kg
    • Dolžina kabla: 7.5 m
    • Največja izhodna moč zraka: 3600 l/min
    • Ø sesalne cevi: 32 mm
    • Dolžina cevi: 3.5 m
    • Negativni tlak: 210 hPa (mbar)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico