BP 210 Pištola za pihanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: 601580000
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
Številka izdelka 601580000
EAN/GTIN 4007430246233
Številka proizvajalca 601580000
L-število L01750 58

Opis

Opis:

  • Lahkotno, robustno ohišje iz tlačno litega aluminija

    Razpon dobave
  • EURO vijačnica 1/4″, podaljšek 210 mm

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 2 - 6 bar
  • Teža: 0.14 kg
  • Potreba po zraku: 100 - 200 l/min
  • Opis izdelka: Lahkotno in robustno ohišje iz tlačno litega aluminija

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico