FSP 600 HVLP brizgalna pištola za barve na stisnjen zrak

Št. art.: 601577000
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
Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601577000
EAN/GTIN 4007430246127
Številka proizvajalca 601577000
L-število L01750 405

Opis

Opis:

  • HVLP (High Volume, Low Pressure): min. delovni tlak 0,7 bara pri nastavljeni šobi, stopnja prenosa približno 70 %. Majhen prekomerni razpršitev, največja učinkovitost prenosa z majhno porabo zraka
  • Premična nastavitev za okrogli in široki curek
  • Lahko čiščenje, za najvišjo natančnost in trajnost
  • Sestav šob iz nerjavečega jekla, primeren za uporabo z vodotopnimi materiali in materiali na osnovi topil

    Razpon dobave
  • EURO vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″, plastični pretočni lonček 0,6 l, filter, šoba Ø 1,3 mm, čopič za čiščenje, montažni ključ.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 2 bar
  • Teža: 0.7 kg
  • Potreba po zraku: 170 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico